トラック用ゲートプロテクター

(3件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1本) 取付部16〜23mm用 注文コード18981125 品番EA911TG-32A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,474
販売価格(税別)
1,340
この商品は取付部など7種類から選べます 他の種類を見る

車、荷物やゲートを保護します。カッター1本で取付け簡単。耐衝撃性に優れた特殊配合樹脂製。耐候性良好で屋外使用に強いです。両面テープは付属しておりません。別途、軟質塩化ビニル対応と表示された両面テープ(下記関連商品をご覧ください)を使用してください。車種によってはサイド部分・リア部分・トリイ部分の厚さがそれぞれ違う場合がありますので、ご注文の前には必ず取り付け部分の厚みを計測してください。トラックのアオリ上面やトリイに取り付けることによって、荷物の積み下ろしや長尺物を立てかける際に心配なキズや損傷を防止できます。 新車にはもちろん、既存のカバーが傷んでしまったときの交換にも是非ご利用下さい。トラック以外にも屋内外の危険個所や障害物に取り付けて事故防止に利用することも可能です。

材質塩化ビニール樹脂 全長(m)2 取付部16〜23mm用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18981150
2026-02-21
用途:
軽トラ整備

きちんと測ってカットして貼れば安価で見栄え良くなります。もう1台もやろうと思っています。

2026-02-07
用途:
ハイゼットトラックダンプの鳥居のプロテクター
自動車・二輪車・自転車関連業

ハイゼットトラックダンプの鳥居の上部のプロテクターで
使用しました。
ダンプ用の純正が無かったので探していたのですが
サイズ感丁度良かったので助かりました。

2025-08-04
用途:
中古車整備

寸法を測って購入しましたが 少しだぶつきます。貼り方は適当だと歪みますので ご注意ください。もう少しこの界隈が安くなることを期待します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷台保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする