アイスネックバンド (PCM)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード18981229 品番EA915EM-211
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,090
販売価格(税別)
1,900

結露しません。

用途肩回り冷却に 材質外側:TPU、内容物:PCM 寸法(mm)300×230.5 ネイビー 質量(g)約230 冷却時間水:約60分、氷水:約30分、冷蔵庫:約40分、冷凍庫:約20分
注意
※自然凍結で凍らせた場合のみ簡単装着。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする