アイスネックバンド (PCM)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード18981256 品番EA915EM-236
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,881
販売価格(税別)
1,710
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

結露しません。

用途首筋冷却に 材質冷却部:TPU、外周部:プラスチック 寸法(mm)200×245 質量(g)109 冷却時間水:約60分、氷水:約30分、冷蔵庫:約40分、冷凍庫:約20分 首径(Φmm)首回り:340
注意
※自然凍結で凍らせた場合のみ。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする