クーラーボックス

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 注文コード18981308 品番EA917AK-45C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,080
販売価格(税別)
12,800

形状に沿った成型発泡剤を使用しているので、隙間が最小限になり保冷力がUPしています。前面3カ所、側面各1カ所の合計5個のバックルでフタを押さえることにより、冷気をさらに逃げにくくします。冷蔵庫のように蓋が本体に重なる段差構造を用いることにより、冷気を逃がしにくくしています。持ちやすいワイドサイズのサイドハンドル付き。移動が楽な大きなキャスター付き。溶けた氷をラクに排水できる水抜き栓付き。蓋に便利な投入口付き。安心と信頼の日本製。

材質本体:ポリプロピレン 断熱材:発泡スチロール ホワイト (本体の内側はベージュ) 質量(g)約5.6 容量(L)45 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)735×370×335 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上部:658×295×246、下部:630×248×246 断熱材発泡スチロール 収納の目安350缶:76本、500ペットボトル:38本、1.5ペットボトル:8本、1.5L/2Lペットボトル:横にして12本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする