エスコ
エスコの 検査・測定
エスコの ワニグチクリップ・みの虫クリップ
セーフティプラグ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(1個)
注文コード
18981378
品番
EA940DP-321A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥627
販売価格(税別)
¥
570
バスケットに入れる
テストリード組立用。Φ4mmのMULTILAMプラグ。硬質絶縁スリーブ付きソケットと接続可能なプラグ。ねじ接続。
寸法(mm)
9.6×65
色
黒
定格
1000V,CAT/32A
適合電線(mm
2
)
2.5
適合品番
EA940DP-311・-312
ケーブル外径(Φmm)
4.6以下
適合プラグ
Φ4mm