デジタル一眼レフカメラ K-1 MarkU ボディ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18981385 品番K-1 MarkU ボディ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

PENTAX K-1の開発思想を継承し、より完成度を高めた「K-1 Mark II」
最高ISO 819200のゆとりが生む高画質と撮影領域の拡大、高画質と超高感度性能を実現「アクセラレーターユニット」を新たに搭載。
光を余さずとらえる、35ミリフルサイズイメージセンサーを採用。

有効画素数約3640万 撮像素子原色フィルター/CMOS、サイズ:35.9mm×24.0mm 質量(g)約925(本体のみ)、約1010(バッテリー、SDカードを含む) 付属品ストラップO-ST162、MEファインダーキャップ、充電式リチウムイオンバッテリーD-LI90P、充電器D-BC90P、ACコード、ソフトウエア(CD-ROM)S-SW171、アイカップFT、ホットシューカバーFK、シンクロソケット2Pキャップ、ボディマウントキャップKII 、バッテリーグリップ接点カバー、三角環M・キズ防止カバーM 仕様広視野角タイプ、エアギャップレス強化ガラス、フレキシブルチルト式 型式TTL AE・AF一眼レフデジタルカメラ 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)110×136.5×85.5 (突起部を除く) 記録媒体SD、SDHC、SD×Cメモリーカード(SDHC、SD×CメモリーカードはUHS-I規格に対応) 総画素数約3677万 使用電池充電式リチウムイオンバッテリーD-LI90P 液晶モニターTFTカラーLCD、3.2型 使用レンズKAF4、KAF3、KAF2(パワーズーム対応)、KAF、KAマウントレンズ 表示ドット数約103.7万 アスペクト比3:2 レンズマウントペンタックスバヨネットKAF2マウント(AFカプラー・情報接点・電源接点付き)
注意
※レンズは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする