セーフティプラグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1個) 注文コード 18981387 品番 EA940DP-322A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥627
販売価格(税別)
570

テストリード組立用。Φ4mmのMULTILAMプラグ。硬質絶縁スリーブ付きソケットと接続可能なプラグ。ねじ接続。

寸法(mm)9.6×65 定格1000V,CAT/32A 適合電線(mm2)2.5 適合品番EA940DP-311・-312 ケーブル外径(Φmm)4.6以下 適合プラグΦ4mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする