伸縮突っ張りメッシュ棚

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード18981466 品番EA951FE-55B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,445
販売価格(税別)
4,950

小物が落ちにくいメッシュ棚が2枚付きいているのでポールを伸ばした際に棚部分を追加できます。ポールが自由に伸縮するため、段差のある壁も取り付け可能です。取付け位置を決めるのに便利なアダプター付き。ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棚です。圧着部をL字型にすることで、十分な耐荷重を実現しました。

材質パイプ:鋼 / (塩化ビニル樹脂) / 樹脂部:ABS樹脂、EVA樹脂 / ねじ類:鋼 / (めっき) / メッシュ棚:鋼 / (エポキシ樹脂塗装) 寸法(mm)750〜1150×330×95 耐荷重(kg)30〜45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする