三角旗

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード18981500 品番EA983DH-221
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,829
販売価格(税別)
4,390

旗10枚両方輪っかで使いやすく、三角旗も固定したトラテープです片側ははじめからΦ50mmの輪っかになっており、反対側は付属品の輪っか金具を使って自由な大きさの輪っかを作ることができます。ストレスなく使える結ばなくていいトラテープ。輪っか金具付き。

用途橋梁工事、工事現場、立入禁止区域の注意喚起に 材質ロープ:PE 旗:ターポリン 金具:ステンレス、鉄 寸法(mm)300×260 ロープ:黄黒、旗:赤 質量(g)700 内容赤・無地 寸法(Φmm×m)トラテープ:7×20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする