エスコ
エスコの トラック電装
エスコの トラック用回転灯
工事用LEDルーフ灯
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台(1台)
注文コード
18981536
品番
EA983FS-261
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,360
販売価格(税別)
¥
17,600
バスケットに入れる
シガーライター用。全灯(点灯)のみ。底部にマグネット付き。シガーアダプタ部にあるスイッチで点灯消灯の切り替えができます。LEDを4方向に配置し、全方向から視認性を確保。
仕様
外突規制:対応品
材質
レンズ:PC、ボディ:ABS樹脂
寸法(mm)
200×145×150(H)
色
青
質量(g)
900
電源
車両アダプターソケット
定格電圧(V)
DC12〜24
コード長さ(m)
3.7
保護等級
IP66
光源
LED球
電池寿命(時間)
約10000
光度(cd)
DC12:202、DC24:201