チェーンスタンド

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード18981545 品番EA983FT-391
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,370
販売価格(税別)
26,700

チェーンロックスライダー搭載。チェーン内蔵式により、設置も収納もスマート。D型カラビナ付き。安定感のある注水式ウエイト(満水時:約8リットル)。複数本で設置したり、コの字や四角に囲う様な使い方もできます。持ち運びに便利な取っ手も付きいています。屋外使用可。

用途工場内の区画保全や人の誘導などに 材質ポリエチレン 寸法(mm)Φ75×872 質量(kg)1.8 ベース径(Φmm)300 チェーン長(m)8.5 リング径(Φmm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする