チェーンスタンド

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1本) 注文コード18981561 品番EA983FT-396
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,950
販売価格(税別)
24,500

チェーンの自重で、スムーズに収納可能です。チェーンロック機構で、任意の長さでチェーンを固定できます。安定感のあるゴムウエイトを採用されます。7.5mのチェーンで、広い間口に対応できます。D型カラビナ付き。屋外使用可。

材質ポール:ステンレス・ポリプロピレン、ナイロン ベース:再生ゴム 寸法(mm)Φ60×1050 質量(kg)9.4 ベース径(Φmm)380 チェーン長(m)7.5 リング径(Φmm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする