エスコ
エスコの カラーコーン・区画用品
エスコの バリケード
エスコの 重石(おもし)
ウエイト (立看板用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
18981606
品番
EA983FW-101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,139
販売価格(税別)
¥
6,490
バスケットに入れる
材質
高密度ポリエチレン
寸法(mm)
650×190×187(H)
質量(kg)
空時:1.3、満水時:15
色
グリーン
注意
※水を15kgラインまで入れてご使用ください。少ないと倒れやすくなります。また、寒冷地では凍結による破損を防ぐため、15kgラインを超えないようにしてください。
※破損する恐れがありますので衝撃を与えたり、落下させたりしないでください。
※火気に近づけないでください。変形します。
※控え(もたせ)の内幅が200mm以下の看板枠やブロー枠には取り付けできません。
※工事用看板などは別途お求めください。