安全ベスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着(1着) 注文コード18981640 品番EA983R-292
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

背面台形反射テープ付き。スナップボタンとマジックテープで着丈とウエストが各々3段階に調整できます。

材質反射テープ:塩化ビニール、メッシュ:ナイロン メッシュ:紺 質量(g)290 テープ幅(mm)70 ウエスト(cm)96・112・140 (3段階調整) 着丈(cm)56・62・68 (3段階調整) 色(反射部)反射テープ:ホワイト

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18981640 EA983R-292 25005760 V70-BW V70型ベスト エース神戸 V70型ベスト エース神戸 1着 2,998 税込3,298 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする