エスコ
エスコの 安全ベスト・タスキ
エスコの 安全ベスト
エスコの ベスト型 安全ベスト
LED安全ベスト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着(1着)
色
メッシュ:紺
色(反射部)
反射テープ:ホワイト
注文コード
18981685
品番
EA983R-302
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,842
販売価格(税別)
¥
6,220
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
背面台形反射テープ付き。
材質
反射テープ:塩化ビニール、メッシュ:ナイロン
色
メッシュ:紺
質量(g)
300
テープ幅(mm)
60
電源
単3電池×2本 (付属)
ウエスト(cm)
最大130
着丈(cm)
60
光源
高輝度赤色LED×16個
電池寿命
マンガン電池使用時:約80時間、アルカリ電池使用時:約200時間
色(反射部)
反射テープ:ホワイト
注意
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。