※画像はイメージです(画像は36インチサイズとなります)

ロール紙/フォト用紙【フォト光沢紙HG(厚口) 】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18981717 品番 LFM-GPH/24/255
参考基準価格(税別)¥26,800 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

キヤノン純正オプション・消耗品は、本プリンター専用に開発されたものです。
本プリンターの性能を維持し快適な出力環境を得るためにキヤノン純正オプション・消耗品のご使用をお薦めします。

素材光沢 サイズ(inch)24 寸法(幅Wmm×長さLm)610×30 坪量(g/m2)255 対応完全フチなし印刷 対象機種12色/8色顔料:iPF6400/iPF6400S/iPF9400 、6色顔料:iPF6400SE/iPF8400SE 、5色染顔料:iPF610plus/iPF670/iPF680/iPF685/iPF770/iPF780/iPF785/iPF830/iPF840/iPF850

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,450 / 税込 ¥1,595
沖縄地方数量1につき ¥1,150 / 税込 ¥1,265
離島数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする