PENTAX リミテッドレンズ 超広角単焦点レンズ HD PENTAX-DA15mmF4ED AL Limited Kマウント APS-Cサイズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18981839 品番HD PENTAX-DA 15mm F4ED AL Limited
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

最新の HD コーティング・円形絞りを採用した、シャープな描写の超広角レンズ。
非球面レンズ、特殊低分散ガラスを使用して歪曲収差や色収差を補正。シャープな描写の超広角レンズです。
第1レンズ前面の曲率を抑え、円偏光フィルターに対応。スライド伸縮式の花形フードを内蔵しています。

シルバー 付属品ケース 質量(g)189 倍率(倍)0.15 フィルター直径(Φmm)49 レンズ超広角単焦点レンズ 焦点距離(mm)15 径(Φ)×全長(mm)63×39.5 レンズ構成6群8枚 撮影距離(m)(最短)0.18 絞り(最少)F22 マウントペンタックスK

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする