PENTAX リミテッドレンズ 薄型広角単焦点レンズ HD PENTAX-DA21mmF3.2AL Limited Kマウント APS-Cサイズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18981857 品番HD PENTAX-DA 21mm F3.2AL Limited
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

最新の HD コーティング・円形絞りを採用した、厚さ25mmの薄型広角レンズ。
携行性に優れた、全長わずか25mmの広角レンズ。度な広がりのある画角で、常用レンズにも好適です。
ハイブリッド非球面レンズ、フローティング機構を採用し、全撮影距離でヌケのよい高画質を実現しています。

シルバー 付属品ケース、フード 質量(g)134 倍率(倍)0.17 フィルター直径(Φmm)49 レンズ薄型広角単焦点レンズ 焦点距離(mm)21 径(Φ)×全長(mm)63×25 レンズ構成5群8枚 撮影距離(m)(最短)0.2 絞り(最少)F22 マウントペンタックスK

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする