PENTAX リミテッドレンズ パンケーキレンズ 標準単焦点レンズ HD PENTAX-DA40mmF2.8 Limited Kマウント APS-Cサイズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18981893 品番HD PENTAX-DA 40mm F2.8 Limited
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

最新の HD コーティング・円形絞りを採用した、本体89g、全長わずか15mmの超軽量薄型パンケーキレンズ。
その携行性と取り回し性は、スナップショットに最適です。
中望遠に相当する画角で、表現したい対象を適度な距離感で切り取れます。

シルバー 付属品ケース、フード 質量(g)89 倍率(倍)0.13 フィルター直径(Φmm)49 レンズ標準単焦点レンズ 焦点距離(mm)40 径(Φ)×全長(mm)63×15 レンズ構成4群5枚 撮影距離(m)(最短)0.4 絞り(最少)F22 マウントペンタックスK

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする