PENTAX リミテッドレンズ 標準ズームレンズ HD PENTAX-DA20-40mm F2.8-4ED Limited DC WR

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18981997 品番HD PENTAX-DA 20-40mm F2.8-4ED Limited DC WR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

最新の HD コーティング・円形絞り・防滴構造を採用した、広角から中望遠までをカバーできる一本。
肉眼に近い自然な見え方を中心に、広角から中望遠までをカバー。
風景やポートレートなど多彩なシーンに対応する、常用に適した2倍ズームレンズです。
最新のレンズらしく、高精細に解像しながらも、柔らかな描写が特長です。

ブラック 付属品ケース、フード、レンズキャップ、マウントキャップ 質量(g)283 倍率(倍)0.2 フィルター直径(Φmm)55 レンズ標準ズームレンズ 焦点距離(mm)20〜40 径(Φ)×全長(mm)71×68.5 レンズ構成8群9枚 撮影距離(m)(最短)0.28 絞り(最少)F22-38 マウントペンタックスK

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする