自動ビュレット スーパーグレード ゴム栓用 茶褐色 ガラスコック付

商品レビューを投稿する
14日以内出荷 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18982276 品番 022130-50
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。

付属品カルシウム管、2連球ゴムスプレー 材質ほうけい酸ガラス 容量(mL)50 目盛(mL)0.1 全高(mm)1100 外径(Φmm)16 ゴム止外径(Φmm)8
注意
※ガラスコックは本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビュレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする