022230-10 自動ビュレット スーパーグレード 茶褐色 ガラスコック付 SIBATA(柴田科学) 18982373

自動ビュレット スーパーグレード 茶褐色 ガラスコック付

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
容量(mL)10
びん容量(mL)1000
目盛(mL)0.05
内容量1個注文コード18982373品番022230-10
参考基準価格(税別)¥57,800販売価格(税込)¥61,490
販売価格(税別)
55,900

自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。

付属品びん、カルシウム管、2連球ゴムスプレー材質ほうけい酸ガラス容量(mL)10許容誤差(mL)±0.02目盛(mL)0.05全高(mm)745びん容量(mL)1000ゴム止外径(Φmm)8
注意
※ガラスコックは本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18982373
2021-05-16
用途: 塩分分析

今まで大きなタイプを使用していましたが、わけあって新しいタイプを購入する事になり一回り小さい物を購入しました。小ぶりで使い勝手良いです。梱包もいつも通りとてもとても丁寧でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビュレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする