自動ビュレット スーパーグレード 茶褐色 ガラスコック付

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18982416 品番 022230-50
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は67,980円となります。
参考基準価格(税別)¥68,800 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。

付属品びん、カルシウム管、2連球ゴムスプレー 材質ほうけい酸ガラス 容量(mL)50 許容誤差(mL)±0.05 目盛(mL)0.1 全高(mm)1115 びん容量(mL)2000 ゴム止外径(Φmm)8
注意
※ガラスコックは本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18982373
2021-05-16
用途:
塩分分析

今まで大きなタイプを使用していましたが、わけあって新しいタイプを購入する事になり一回り小さい物を購入しました。小ぶりで使い勝手良いです。梱包もいつも通りとてもとても丁寧でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビュレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする