PENTAX(ペンタックス)
PENTAX(ペンタックス)の カメラ・ビデオカメラ
PENTAX(ペンタックス)の カメラ交換レンズ
交換用レンズ smc PENTAX-FA 43mmF1.9 Limited
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18982496
品番
smc PENTAX-FA 43mmF1.9 Limited
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥84,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
フィルムの対角線寸法と等しい焦点距離を持つ真の意味での標準レンズ。
ゴーストレスコートや高屈折率ガラスを贅沢に使うなど、描写力を極限まで高めた高性能レンズです。
色
シルバー
付属品
フード・ケース
質量(g)
(約)155
倍率(倍)
0.12
フィルター直径(Φmm)
49
レンズ
標準レンズ
焦点距離(mm)
43
径(Φ)×全長(mm)
64×27
レンズ構成
6群7枚
撮影距離(m)
(最短)0.45
絞り
(最少)F22
マウント
ペンタックスK