交換用レンズ smc PENTAX-FA 43mmF1.9 Limited

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18982505 品番smc PENTAX-FA 43mmF1.9 Limited
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥87,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

フィルムの対角線寸法と等しい焦点距離を持つ真の意味での標準レンズ。
ゴーストレスコートや高屈折率ガラスを贅沢に使うなど、描写力を極限まで高めた高性能レンズです。

ブラック 付属品フード・ケース 質量(g)(約)155 倍率(倍)0.12 フィルター直径(Φmm)49 レンズ標準レンズ 焦点距離(mm)43 径(Φ)×全長(mm)64×27 レンズ構成6群7枚 撮影距離(m)(最短)0.45 絞り(最少)F22 マウントペンタックスK

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする