自動ビュレット スーパーグレード 青筋 PTFEコック付

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)25 注文コード18982635 品番022550-25
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥72,100 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
この商品は容量など3種類から選べます 他の種類を見る

自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。

付属品びん、カルシウム管、2連球ゴムスプレー 材質ほうけい酸ガラス 容量(mL)25 許容誤差(mL)±0.03 目盛(mL)0.1 全高(mm)940 びん容量(mL)2000 ゴム止外径(Φmm)8

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビュレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする