SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
SIBATA(柴田科学)の ビュレット
SIBATA(柴田科学)の ビュレット用部品
びん 自動ビュレット用
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18982678
品番
022600-1
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
自動ビュレット 平面接続タイプ用のびんです。
容量(mL)
1000
材質
ほうけい酸ガラス
タイプ
平面接続
全高(mm)
205
口内径(Φmm)
26
口外径(Φmm)
50
胴外径(Φmm)
100