SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
SIBATA(柴田科学)の ビュレット
SIBATA(柴田科学)の ビュレット用部品
びん 自動ビュレット用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
5000
注文コード
18982705
品番
022600-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,000
この商品は
容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
自動ビュレット 平面接続タイプ用のびんです。
容量(mL)
5000
材質
ほうけい酸ガラス
タイプ
平面接続
全高(mm)
330
口内径(Φmm)
27
口外径(Φmm)
52
胴外径(Φmm)
165