SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
SIBATA(柴田科学)の ビュレット
SIBATA(柴田科学)の ビュレット用部品
びん 茶褐色 自動ビュレット用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
1000
注文コード
18982714
品番
022610-1
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
自動ビュレット 平面接続タイプ用のびんです。
材質
ほうけい酸ガラス
容量(mL)
1000
タイプ
平面接続
全高(mm)
205
口内径(Φmm)
26
口外径(Φmm)
50
胴外径(Φmm)
100