SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
SIBATA(柴田科学)の ビュレット
SIBATA(柴田科学)の ビュレット用部品
びん 茶褐色 自動ビュレット用
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
2000
注文コード
18982723
品番
022610-2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
この商品は
容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
自動ビュレット 平面接続タイプ用のびんです。
TGK品番
371-11-49-12
材質
ほうけい酸ガラス
容量(mL)
2000
タイプ
平面接続
全高(mm)
246
口内径(Φmm)
26
口外径(Φmm)
50
胴外径(Φmm)
126