曙産業
曙産業の キッチン・調理用品
曙産業の ボール・ざる・漬物・米びつ
曙産業の 洗米用品
クリッピーカップダック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18982758
品番
CH-2034
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
お米を計る計量カップとお米の袋をとじるクリップがひとつになりました
持ち手がクリップになります
材質
カップ:AS樹脂、クリップ:ABS樹脂、スプリング:18-8ステンレススチール
仕様
1カップ:1合、計量カップ:無洗米・普通米用の目盛り付
寸法(mm)
70×140×55
色
オレンジ
容量(mL)
180
質量(g)
62
耐熱温度(℃)
80
耐冷温度(℃)
-30