曙産業
曙産業の キッチン・調理用品
曙産業の ボール・ざる・漬物・米びつ
曙産業の 洗米用品
クリッピーカップダック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18982767
品番
CH-2035
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
お米を計る計量カップとお米の袋をとじるクリップがひとつになりました
持ち手がクリップになります
材質
カップ:AS樹脂、クリップ:ABS樹脂、スプリング:18-8ステンレススチール
仕様
1カップ:1合、計量カップ:無洗米・普通米用の目盛り付
寸法(mm)
70×140×55
色
ピンク
容量(mL)
180
質量(g)
62
耐熱温度(℃)
80
耐冷温度(℃)
-30