ミクロビュレット 本体のみ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18982775 品番 022740-2
参考基準価格(税別)¥65,000 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

通常のビュレットよりも少量で吐出ができるので、精度の高い滴定が可能です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」で製作しています。本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。

容量(mL)2 透明 TGK品番371-11-50-02 材質ほうけい酸ガラス 許容誤差(mL)±0.01 目盛(mL)0.01 全高(mm)893
注意
※台座は別売りです

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ビュレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする