CH-2028 米とぎ侍 曙産業 18982776

CH-2028 米とぎ侍 曙産業 18982776 CH-2028 米とぎ侍 曙産業 18982776 CH-2028 米とぎ侍 曙産業 18982776 CH-2028 米とぎ侍 曙産業 18982776

米とぎ侍

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18982776 品番CH-2028
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

侍の「ちょんまげ」をつかんでクルクル回すだけ!
量る、研ぐ、水切りがこれひとつでできます
1〜2合のちょい研ぎ用
ザル(胴体)はお米に対流を起こすための特殊形状!くるくるするだけで、しっかり洗米できます
手を水につけずに研げるので、水の冷たい冬場や、手荒れやネイルが気になる方のお悩みを解決!

質量(g)
176
(包装込)
材質ポリプロピレン 寸法(mm)112×111×166 耐熱温度(℃)120 耐冷温度(℃)-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする