曜日別特売
PM-903 自立しゃもじ 曙産業 18982889

PM-903 自立しゃもじ 曙産業 18982889
PM-903 自立しゃもじ 曙産業 18982889
PM-903 自立しゃもじ 曙産業 18982889
PM-903 自立しゃもじ 曙産業 18982889

自立しゃもじ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
オレンジ
内容量1個注文コード18982889品番PM-903
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

特許ダブルエンボス加工でごはんがくっつかないしゃもじが自立しました
自分で立つから衛生的、太くて持ちやすい柄はフックにもかけられます
ヘラの形はごはんをふんわり、ふっくらとよそえるスプーン型
お料理の取り分けもしやすく、おかゆ等もよそえます
自立した頼もしい表情です

材質ポリプロピレン寸法(mm)201×65×37オレンジ質量(g)35耐熱温度(℃)120耐冷温度(℃)-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18982889
2021-05-26
用途: ご飯を炊飯器から茶碗へ

深めの湾曲 薄めの先っぽ 太めの握りがいい感じです。 ところで このタイプのしゃもじ長期間の使用で ご飯がくっつくようになってしまう気がします。なぜですかね?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする