分注器 デジタルビュレット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18983125 品番024100-052
参考基準価格(税別)¥280,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

滴定、分注に便利なデジタル液晶表示の手動式ビュレットです。0〜50mLの範囲内で、0.01mL刻みに吸引/吐出量が表示されます。本体は360°回転することができます。正面の4つのボタンで吸引容量表示、吐出容量表示の切替やゼロ表示合わせ等各種設定を行います。(分注は都度設定が必要)キャリブレーション機能付。

容量(mL)50 用途滴定、分注に 付属品バッテリーチャージャー、GL32用アダプター 材質FEP、Tefzel、ガラス、プラチナインジウム、セラミック 電源DC 9V 200mA(Ni-Cd充電式) 分注範囲(mL)0〜50 精度±0.2% 設定方式デジタルダイヤル式 オートクレーブの可否不可 可変範囲0.01mL
注意
※ボトルは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする