PS-956 ホームベーカリースライサー フード付き 曙産業 18983153

PS-956 ホームベーカリースライサー フード付き 曙産業 18983153
PS-956 ホームベーカリースライサー フード付き 曙産業 18983153
PS-956 ホームベーカリースライサー フード付き 曙産業 18983153
PS-956 ホームベーカリースライサー フード付き 曙産業 18983153

ホームベーカリースライサー フード付き

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード18983153品番PS-956
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ホームベーカリーで焼いたパンが上手くスライスできない…とお悩みのかたにオススメ!
新発想『ナナメカット』で、焼きたてパンを最後の一枚まで上手にスライスできます
パンの保管に便利なフード付きタイプです
【特徴】
焼きたて、薄切り、最後の数枚など、難しかったホームベーカリーのスライスが簡単にできます
ホームベーカリーの様々なサイズに幅広く対応(高さ約20cm 幅約14cmまで)
サンドイッチに使える1cmからリッチな3cmまで5段階に厚みの調整ができます
製品を立ててコンパクトに収納できます
底皿が外せるので、パンくずを簡単に捨てられお手入れラクラク
底皿に滑り止めラバー付き
製品が動かず安心してスライスできます

材質安全ガード:ABS樹脂、ナイフあて:ポリプロピレン、本体枠、フード:スチロール樹脂、厚み調節板、底皿:ABS樹脂ホワイト寸法(mm)164×242×218質量(g)714耐熱温度(℃)80(安全ガード、厚み調節板、底皿)、70(本体枠、フード)、120(ナイフあて)耐冷温度(℃)-30(安全ガード、本体枠、厚み調節板、底皿)、-20(ナイフあて)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-26
用途: パンをカットする時
サービス業

ホームベーカリーで焼いたパンをなかなか真っ直ぐきれいにカットできないので、家庭用のスライサーを今までいくつか買ってみました。
その中では、こちらのパンを横に置くタイプが一番安定してきれるとは思いました。ただ、包丁の刃を通す部分の安定感が悪く、また刃が長いナイフでないとすぐに外れてしまいますので、結局使い勝手が悪く感じました。

対象商品 : 18983153
2020-05-08
用途: 自宅でホームベーカリー使用でのカット
建設業・工事業

自宅ホームベーカリーは1斤用なのですが...6枚カットとかきちんと6枚でカットできません。
思ってた感じとは違いました。
あえて断面を綺麗にきれることができるのと、ふたつきなので保存できることが良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする