ST-3006 バターカッティングケース 曙産業 18983196

ST-3006 バターカッティングケース 曙産業 18983196
ST-3006 バターカッティングケース 曙産業 18983196
ST-3006 バターカッティングケース 曙産業 18983196
ST-3006 バターカッティングケース 曙産業 18983196
ST-3006 バターカッティングケース 曙産業 18983196
ST-3006 バターカッティングケース 曙産業 18983196

バターカッティングケース

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード18983196品番ST-3006
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

大きなバターもギュッとひと押しで使いやすいうす切りに
業務用ポンドバター450gを約10gのうす切りにかんたんカット
手を汚さずに定量のうす切りにできます
カット後は冷蔵庫にそのままストック!
定量にカットできるから…ホームベーカリーやお菓子作りに計量しやすい!
うす切りだから…パンケーキやトーストにのせて溶けやすい!

材質フタ:ポリエチレン、ワイヤープレート枠:ABS樹脂、ケース:AS樹脂、ワイヤー:18-8ステンレススチール寸法(mm)167×95×102ブラウン、イエロー質量(g)218耐熱温度(℃)80(フタ、ワイヤープレート枠)、70(ケース)耐冷温度(℃)-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18983196
2020-09-02
用途: 飲食業キッチンでのバター保存用
サービス業

450gの業務用も10gずつの使いやすい大きさに一気にカットできるため重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする