分注器 リビューレット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18983572 品番 025110-10
参考基準価格(税別)¥47,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

・専用の丸びん内の液体を、簡単に指定量分注することが可能な卓上型の分注器(透明ピストンシリンダー)です。
・シリンダーの容量目盛にポインターを合わせる簡単な容量設定です。
・オプションンの試薬びん取り付け用アダプターセットによって一般試薬びんやガロンびん等も使用することが可能です。

付属品丸びん 茶褐色 型式10mL 目盛(mL)0.1 分注範囲(mL)1〜10 ねじ規格M26×P4mm ボトル容量(mL)1000 アズワン品番2-366-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする