画像準備中

分注器リビューレット茶褐色 本体のみ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 分注範囲(mL)0.1〜1 注文コード18983746 品番025120-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,000
この商品は分注範囲など5種類から選べます 他の種類を見る

・専用の丸びん内の液体を、簡単に指定量分注することが可能な茶かっ色タイプの卓上型分注器です。
・シリンダーの容量目盛にポインターを合わせる簡単な容量設定です。
・オプションンの試薬びん取り付け用アダプターセットによって一般試薬びんやガロンびん等も使用することが可能です。

型式1mL 目盛(mL)0.01 ねじ規格M26×P4mm 分注範囲(mL)0.1〜1 ボトル容量(mL)1000 付属品丸びん 茶褐色
注意
※本体のみ、びんは付属しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする