分注器 フィックス・ア・レット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 分注範囲(mL)5〜50 注文コード18983877 品番025140-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥59,000
この商品は分注範囲など6種類から選べます 他の種類を見る

・付属のシリコン栓に合った容器と接続させることで、指定の容量を分注することが可能です。
・市販のシリコン栓やゴム栓を使用したり、インレットチューブのサイズを変えることで、様々な種類や容量の容器を使うこともできます。
・シリンダーの目盛にポインターを合わせる簡単な容量設定です。

仕様シリコン栓付 型式50mL 目盛(mL)0.5 分注範囲(mL)5〜50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする