025510-1010 チップ SIBATA(柴田科学) 18984087

チップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1000本) 分注範囲(μL)0.5〜10 注文コード18984087 品番025510-1010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000
この商品は分注範囲・色・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

先端がよりシャープになり、やわらかな吸い上げ
表面張力を少なくし、液切れが良好
高い気密性、排気性(高精度サンプリング)
優れた耐薬品性(材質:ポリプロピレン)
オートクレーブ(121℃ 20分)使用可能
高いUV照射耐性

分注範囲(μL)0.5〜10 材質ポリプロピレン 型式SS型 オートクレーブの可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする