分注器デジフィット AUP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18984358 品番025570-0100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥37,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

デジフィットは0.1〜10000μLまでのサンプリング量をカバーしたマイクロピペットです。
軽量・小型のハンディタイプで、操作性を十分に考えたグリップデザインです。
2μL、10μLタイプにはハイパープロアシステムを搭載し、小容量の吐出力が格段に向上します。
本体そのままオートクレーブ(120℃20分)可能です。
UV照射対応ですので、クリーンベンチ内での作業に適応しています。
AUPタイプは本体気密部のシール部にPTFE(フッ素樹脂)を使用しています。
200μL、1000μL、5000μL、10mLタイプにはセラミックプランジャーによる耐腐食性あります。
ワンタッチロック機能付きで目盛のズレ防止します。

型式AUP-100 オートクレーブの可否 設定方式プッシュボタン回転式 適合チップSG、SGR、SE、SER 付属品チップ×3 容量(μL)10〜100 最小目盛(μL)0.1 再現性(%)≦1.0〜0.3% 精度(%)±2.0〜0.8%

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18984358 025570-0100 68762858 025800-0100 ハンディピペット デジフィット AUV SIBATA(柴田科学) ハンディピペット デジフィット AUV SIBATA(柴田科学) 1本(1本) 37,980 税込41,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする