分注器デジフィットマスター

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18984552 品番 025700-10
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

・従来のデジフィットと比較し、高耐久性と精度の向上を図った製品です。
・ピストン部の耐久性は60万回のストローク操作ができ(デジフィットは5万回)、先端部はPEEK製(一部の機種をのぞく)で耐摩耗性を向上させました。
・5年間保障対応製品です。
・フィット感を重視、長時間の作業でも疲れにくい構造です。
・オートクレーブ滅菌、UV滅菌も可能です。
・チップ着脱時の摩耗に強い高耐久ノズル採用しています。

型式10 目盛(mL)0.01 オートクレーブの可否 分注範囲(μL)0.5〜10 精度±4.0〜1.0% 再現性≦3.0〜0.5% 設定方式プッシュボタン回転式 適合チップSS、SSR 付属品チップ×3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする