ウェルチ・アレン
ウェルチ・アレンの 専門診療・科目別
ウェルチ・アレンの 耳鼻咽喉科
ウェルチ・アレンの 喉頭鏡
ミラーブレード LED喉頭鏡セット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18985007
品番
68696-LED
参考基準価格(税別)
¥134,300
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
付属品
ミラーブレード #00〜4、60813-LED、60814-LED、ハードケース
保証期間
ブレード・ファイバー購入後:1年
アズワン品番
62-3807-84
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00086000050
医薬品医療機器等法
一般医療機器