ウェルチ・アレン
ウェルチ・アレンの 専門診療・科目別
ウェルチ・アレンの 耳鼻咽喉科
ウェルチ・アレンの 喉頭鏡
喉頭鏡 ブレード マッキントッシュ型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18985016
品番
69696-LED
参考基準価格(税別)
¥125,400
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ブレード部分は、オートクレーブやガス滅菌が可能です。
ブレードに電気的接点はありません。
光を伝達するファイバー部分は交換可能です。
付属品
マッキントッシュブレード#1〜4、60813-LED、60814-LED、ハードケース
保証期間
ブレード・ファイバー購入後:1年
アズワン品番
62-3807-85
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00086000050
医薬品医療機器等法
一般医療機器