ウェルチ・アレン
ウェルチ・アレンの 専門診療・科目別
ウェルチ・アレンの 耳鼻咽喉科
ウェルチ・アレンの セット品 耳鼻咽喉科
2.5Vハンドルセット(LED予備電球付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
7-3239-02
材質
真鍮(クロムメッキ)
注文コード
18985068
品番
60814-LED
参考基準価格(税別)
¥37,200
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番・材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
品番:60815-LEDはショートタイプのLED電球付ハンドルです。品番: 60813-LED、60814-LED
はLED電球を使用していますので長寿命です。
仕様
ISO7376規格準拠(グリーンライン)
材質
真鍮(クロムメッキ)
全長
175mm
質量(g)
159(電池除く)
タイプ
スリム
径(Φ)
18.3
電源
単3乾電池×2本(テスト用付属)
アズワン品番
7-3239-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00086000050
オートクレーブの可否
可(ランプホルダーカートリッジ、電池パック除く)
医薬品医療機器等法
一般医療機器