代表画像
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 溝入れ・突っ切り
溝入れ突切り用チップ DGS*S
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
18985307
品番
DGS100SF-003 SH7025
参考基準価格(税別)
¥40,700
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
その他
【CW】1【CWTOL】0.02【INSL】9【RE】0.03【SSC】S1
h
2.2
RoHS指令(10物質対応)
対応