代表画像
タンガロイ
高圧クーラント対応外径溝入れ、突切りヘッド QC-JTTER/LS-CHP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
勝手
R
注文コード
18985377
品番
QC12-JTTERS1D16-CHP
参考基準価格(税別)
¥31,900
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
その他
【CUTDIA】16【CW】1【HF】12【Holder】QC-12...【LH】19.5【OAW】15【SSC】S1【WF】6
勝手
R
RoHS指令(10物質対応)
対応
MIID
DGS100S-003
CSP
TRUE