プロフェショナル聴診器

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 対象小児用 ブラック 注文コード18985743 品番5079-145
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥15,900 販売価格(税込) ¥17,468
販売価格(税別)
15,880
この商品は対象・色・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

歪音を防ぎ、低周波領域の音もしっかり聴診できます。耳金具は角度と圧着加減の調節が可能で、しっかりフィットします。

ブラック 材質(チェストピース)ステンレス鋼製 質量(g)135 径(Φmm)(ベル)28 対象小児用 保証期間金属部分:5年 アズワン品番0-6799-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000032 ダイヤフラム径(Φmm)34 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「聴診器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする